ILUTREK - Clip enganche para perfil superficie 6.6mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1084
Ref.Sonepar
886365
EAN
8499213050971
Clip enganche para perfil superficie 6.6mm. Perfil de superficie mini. Este perfil esta pensado para poder crear lineales sutiles y finos gracias a su pequeño dimensión. Pensado para tiras led con una anchura de 5mm. Perfil: 31-1080. Difusor mate: 31-1081. Tapa con orificio: 31-1082. Tapa sin orificio: 31-1083. Grapa de sujeción: 31-1084.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK