ILUTREK - COMO-TIRA LED 1MT 5W/MT 24V 2835SMD ALTA EFIC.140L - 24-1020

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - COMO-TIRA LED 1MT 5W/MT 24V 2835SMD ALTA EFIC.140L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de LEDs por metro - 140

  • Potencia de lámpara por metro - 5 W

  • Flujo luminoso por metro - 680 lm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1020

Ref.Sonepar

819586

EAN

8499211805511

Número de LEDs por metro:

140

Potencia de lámpara por metro:

5 W

Flujo luminoso por metro:

680 lm

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

8 mm

Altura/profundidad:

1.5 mm

Longitud de segmentos concretos:

50 mm

Longitud total:

1 m

Auto adhesivo:

sí

Número de LEDs por metro 140, Potencia de lámpara por metro 5 W, Flujo luminoso por metro 680 lm, Tensión de la lámpara 24...24 V, Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C 50000 h, Grado de protección (IP) IP20, Temperatura de color 3000...3000 K, Índice de reproducción cromática – IRC 80-89 (clase 1B), Anchura 8 mm, Altura/profundidad 2 mm, Longitud 1000 mm, Longitud de segmentos concretos 50 mm, Auto adhesivo igen