ILUTREK - CONECTOR 2 PINS L TIRAS LED 10MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de conexión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1009
Ref.Sonepar
233726
EAN
8499161336745
Tipo de accesorio:
Juego de conexión
El Conector 2 Pins L tiras LED 10mm de ILUTREK es un componente esencial para la instalación de tiras LED IP20. Diseñado para garantizar una conexión segura y estable, este conector de alta calidad permite un ángulo de 90 grados, ideal para esquinas o áreas con espacio limitado. Su compatibilidad con tiras LED de 10mm lo convierte en una opción versátil para diversos proyectos de iluminación. Con ILUTREK, obtendrás un rendimiento fiable y una instalación sin complicaciones.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK