ILUTREK - CONECTOR 2 PINS L TIRAS LED 8MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1008
Ref.Sonepar
230636
EAN
8499161094430
El Conector 2 Pins L tiras LED 8mm de ILUTREK es una herramienta esencial para la instalación de tiras LED IP20. Diseñado para unir dos tiras LED en un ángulo de 90 grados, este conector es perfecto para esquinas y bordes afilados. Su tamaño compacto de 8mm permite una instalación discreta y sin complicaciones. ILUTREK se ha esforzado en garantizar la durabilidad y resistencia de este conector, proporcionando una solución de iluminación eficiente y confiable para profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK