ILUTREK - CONECTOR 2 PINS T TIRAS LED 10MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1012
Ref.Sonepar
304328
EAN
8499212456330
El Conector 2 Pins T de ILUTREK es una solución eficiente para la instalación de tiras LED de 10mm. Diseñado específicamente para tiras LED IP20, este conector permite una conexión segura y estable. Su diseño en forma de T facilita la distribución de la iluminación en múltiples direcciones, lo que lo hace ideal para proyectos de iluminación complejos. La marca ILUTREK garantiza la durabilidad y el rendimiento óptimo del producto. Su instalación es sencilla y no requiere de herramientas especializadas.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK