ILUTREK - Conector 2 Pins T tiras led 8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1011
Ref.Sonepar
232701
EAN
8499214187850
El Conector 2 Pins T tiras LED 8mm de ILUTREK es una solución óptima para instalaciones de tiras LED IP20. Este dispositivo permite una conexión segura y eficiente, facilitando la distribución de la iluminación en múltiples direcciones. Su diseño compacto y robusto garantiza una instalación sencilla y duradera. ILUTREK se compromete a proporcionar componentes de alta fiabilidad para profesionales de la construcción e instalación, y este conector no es la excepción. Su tamaño de 8mm es ideal para tiras LED de tamaño estándar.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK