ILUTREK - CONECTOR 2 PINS + TIRAS LED 10MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1017
Ref.Sonepar
290718
EAN
8499161447946
El Conector 2 Pins + tiras LED 10mm de ILUTREK es una solución eficiente para la instalación de tiras LED IP20. Este conector, diseñado específicamente para un ancho de tira de 10mm, garantiza una conexión segura y estable. La marca ILUTREK es reconocida en el sector de la construcción por su compromiso con la innovación y la durabilidad de sus productos. Este conector es fácil de instalar y proporciona una excelente conductividad eléctrica, lo que resulta en un rendimiento óptimo de las tiras LED.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK