ILUTREK - CONECTOR 2 PINS + TIRAS LED 8MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1016
Ref.Sonepar
300889
EAN
8499213019053
El Conector 2 Pins + tiras LED 8mm de ILUTREK es un componente esencial para la instalación de tiras LED IP20. Diseñado con precisión, este conector facilita una conexión segura y estable, garantizando un rendimiento óptimo de las tiras LED. Su tamaño compacto de 8mm es ideal para una instalación discreta y profesional. La marca ILUTREK es reconocida en el sector por su compromiso con la innovación y la eficiencia, proporcionando soluciones de iluminación de alta especificación. Este conector es un testimonio de su experiencia y fiabilidad.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK