ILUTREK - CONECTOR 4 PINS L TIRAS LED RGB 10MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1010
Ref.Sonepar
235977
EAN
8499161414313
El Conector 4 Pins L tiras LED RGB 10mm de ILUTREK es una solución esencial para instalaciones de iluminación LED. Diseñado específicamente para tiras LED IP20, este conector permite una conexión segura y eficiente. Su diseño en forma de 'L' facilita la instalación en esquinas o áreas con espacio limitado, garantizando una iluminación uniforme y continua. La marca ILUTREK se distingue por su compromiso con la innovación y la eficiencia, y este conector es un claro reflejo de ello. Su uso es intuitivo y su montaje no requiere herramientas especiales.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK