ILUTREK - CONECTOR 4 PINS + RGB TIRAS LED 10MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1018
Ref.Sonepar
302952
EAN
8499212485736
El conector ILUTREK 4 Pins + RGB para tiras LED de 10mm es una solución eficiente para la instalación de iluminación LED IP20. Este dispositivo permite una conexión segura y estable, garantizando un rendimiento óptimo de las tiras LED. Su diseño compacto facilita su integración en cualquier proyecto de construcción o remodelación. La marca ILUTREK es reconocida por su compromiso con la innovación y la durabilidad de sus productos. Este conector es una prueba de su dedicación a proporcionar soluciones de iluminación confiables y efectivas.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK