ILUTREK - CONECTOR 4 PINS T TIRAS LED RGB 10MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1014
Ref.Sonepar
244422
EAN
8499212424810
El Conector 4 Pins T de ILUTREK es una solución eficiente para la instalación de tiras LED RGB de 10mm. Diseñado para tiras LED IP20, este conector permite una conexión segura y estable, evitando cortocircuitos y garantizando una transmisión de señal óptima. Su diseño en T facilita la creación de bifurcaciones en la instalación, permitiendo una mayor flexibilidad en el diseño de iluminación. La marca ILUTREK es reconocida por su compromiso con la innovación y la durabilidad, asegurando un rendimiento de alta gama en todos sus productos.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK