ILUTREK - CONECTOR SALIDA CABLE TIRAS LED 10MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1454
Ref.Sonepar
115600
EAN
9999903179702
El conector de salida para cable de tiras LED de 10mm IP20 de ILUTREK es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para facilitar la conexión de tiras LED, este conector garantiza una instalación segura y eficiente. Su clasificación IP20 indica que está protegido contra objetos sólidos mayores de 12.5 mm, aunque no es resistente al agua. La marca ILUTREK es reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia, por lo que este conector es una opción confiable para cualquier proyecto de iluminación LED.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK