ILUTREK - Conector salida cable tiras LED 10mm (2 pin) IP68 Slim
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1725
Ref.Sonepar
588288
EAN
8499212456316
El Conector salida cable tiras LED 10mm (2 pin) IP68 Slim de ILUTREK es una solución eficaz para instalaciones de iluminación LED. Su diseño delgado y compacto facilita su integración en espacios reducidos. Con una clasificación IP68, este conector garantiza una protección superior contra el polvo y el agua, ideal para aplicaciones en exteriores. Su interfaz de 2 pines es compatible con tiras LED de 10mm, permitiendo una conexión segura y estable. La marca ILUTREK es reconocida por su fiabilidad y durabilidad en el sector de la construcción e instalación.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK