ILUTREK - CONECTOR SALIDA CABLE TIRAS LED 8MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1453
Ref.Sonepar
105860
EAN
9999903387695
El conector de salida para cable de tiras LED de 8mm IP20 de ILUTREK es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo está diseñado para proporcionar una conexión segura y eficiente entre el cable y la tira LED. Su tamaño de 8mm es ideal para trabajar con tiras LED de tamaño estándar. Cuenta con una clasificación IP20, lo que significa que está protegido contra objetos sólidos de más de 12mm, pero no es resistente al agua. Este producto de ILUTREK es fácil de instalar, lo que permite ahorrar tiempo en el trabajo.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK