ILUTREK - Conector slim salida cable IP20 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1722
Ref.Sonepar
711255
EAN
8499210247381
El conector de salida para cable de tiras LED 10mm IP20 Slim de ILUTREK es una solución eficiente para instalaciones de iluminación LED. Diseñado para un ajuste perfecto con tiras LED de 10mm, este conector garantiza una conexión segura y estable. Su diseño slim lo hace ideal para espacios reducidos, manteniendo una estética limpia en la instalación. Con un índice de protección IP20, es adecuado para uso en interiores, protegiendo contra la entrada de objetos sólidos mayores de 12.5mm. Su instalación es sencilla, sin necesidad de soldadura. ILUTREK se compromete a proporcionar soluciones de iluminación eficientes y duraderas.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK