ILUTREK - CONECTOR TIRA COB 10MM IP20 90°
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1073
Ref.Sonepar
1007366
EAN
8499214806058
El conector tira COB 10mm IP20 90° de ILUTREK es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo permite la unión de dos tiras de luz COB de 10mm en un ángulo de 90 grados, ideal para esquinas y espacios reducidos. Su grado de protección IP20 garantiza su resistencia a objetos sólidos de mayor tamaño, aunque no es resistente al agua. ILUTREK se compromete a proporcionar productos que faciliten y optimicen el trabajo de los profesionales, y este conector es un claro ejemplo de ello.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK