ILUTREK - Conector tira COB 10mm IP20 salida cable 10cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1067
Ref.Sonepar
904575
EAN
8499213315216
El conector tira COB 10mm IP20 salida cable 10cm de ILUTREK es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para una integración sin problemas, este conector cuenta con una salida de cable de 10cm, proporcionando la longitud necesaria para una instalación eficiente. El conector tiene un ancho de 10mm, lo que garantiza una compatibilidad amplia con diversas tiras COB. Con su clasificación IP20, este conector de ILUTREK ofrece una protección sólida contra objetos sólidos de mayor tamaño, haciéndolo ideal para instalaciones interiores.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK