ILUTREK - Conector tira COB 8mm IP20 90°
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1072
Ref.Sonepar
910219
EAN
8499213398813
El Conector tira COB 8mm IP20 90° de ILUTREK es una herramienta esencial para profesionales en instalación y construcción. Este conector, diseñado para tiras COB de 8mm, permite una conexión segura y eficiente. Su clasificación IP20 indica que está protegido contra objetos sólidos de mayor tamaño, ideal para instalaciones interiores. El ángulo de 90° facilita la instalación en esquinas o áreas con espacio limitado. Con ILUTREK, obtienes un producto que combina innovación y funcionalidad.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK