ILUTREK - Conector tira COB 8mm IP20 salida cable 10cm - 31-1066
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1066
Ref.Sonepar
911910
EAN
8499213422877
El conector tira COB 8mm IP20 con salida de cable de 10cm de ILUTREK es una solución eficiente para instalaciones de iluminación. Diseñado para facilitar la conexión de tiras de luz COB, este conector de 8mm es compatible con sistemas IP20, proporcionando una protección adecuada contra objetos sólidos. La longitud de salida del cable es de 10cm, lo que permite una instalación flexible y un manejo cómodo. ILUTREK se compromete a ofrecer productos de alta durabilidad y rendimiento para profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK