ILUTREK - Controlador Dimmer multizona 12/24V 240W/480W - 19-0005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión secundario - 12...24 V
Intervalo de tensión primaria - 240...480 V
Intensidad máx. de salida - 20 A
Grado de protección (IP) - IP20
Longitud - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19-0005
Ref.Sonepar
302389
EAN
8499161385309
Intervalo de tensión secundario:
12...24 V
Intervalo de tensión primaria:
240...480 V
Intensidad máx. de salida:
20 A
Grado de protección (IP):
IP20
Longitud:
75 mm
Anchura:
107 mm
Altura:
24.5 mm


