ILUTREK - Controlador RGB+W enlazable - 31-1549
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión secundario - 12...24 V
Intervalo de tensión primaria - 192...384 V
Intensidad máx. de salida - 16 A
Grado de protección (IP) - IP20
Longitud - 114 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1549
Ref.Sonepar
261648
EAN
8499161041632
Intervalo de tensión secundario:
12...24 V
Intervalo de tensión primaria:
192...384 V
Intensidad máx. de salida:
16 A
Grado de protección (IP):
IP20
Longitud:
114 mm
Anchura:
38 mm
Altura:
20 mm


