ILUTREK - Difusor ANGULAR2 Mate 2m Ángulo 90º - 31-1592
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1592
Ref.Sonepar
311648
EAN
8499161476939
El Difusor mate ángulo 90° para ref. 31-1587 (2m) de ILUTREK es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación y construcción. Este difusor de alta precisión, con su ángulo de 90°, permite una distribución uniforme de la luz, optimizando la eficiencia lumínica. Con una longitud de 2 metros, se adapta a diversas necesidades de instalación. La superficie mate minimiza el deslumbramiento, mejorando el confort visual. ILUTREK garantiza la durabilidad y resistencia del producto, siendo una opción confiable para profesionales.