ILUTREK - Difusor mate para perfil angular 6.3mm (2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1086
Ref.Sonepar
905292
EAN
8499213324775
El Difusor mate para perfil angular 6.3mm (2m) de ILUTREK es una elección excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Este producto, con un diseño optimizado, permite una dispersión de luz uniforme y suave, minimizando el deslumbramiento. Su perfil angular de 6.3mm y longitud de 2m, facilita su adaptabilidad a diversas estructuras y espacios. Fabricado con materiales de alta resistencia, garantiza durabilidad y eficacia en su uso. ILUTREK se compromete a proporcionar soluciones de iluminación de alto rendimiento para sus proyectos.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK