ILUTREK - Difusor mate para perfil de aluminio referencia 31-1001 2 metros - 31-1004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Lente
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste - Opal
Color - Blanco
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1004
Ref.Sonepar
185593
EAN
9999903732549
Tipo de accesorio:
Lente
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Opal
Color:
Blanco
Longitud:
2000 mm
Perfil de aluminio para tiras de alta potencia, cuya función es disipar el calor de la tira led y hacer mayor su durabilidad. También se puede integrar en aquellas que no son de alta potencia para mejor rendimiento. Disponible en tramos de dos metros. Es perfecto para todo tipo de proyectos.


