ILUTREK - DISIPADOR SUPERFICIE 6.6MM BLANCO 2M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1080-18
Ref.Sonepar
1050936
EAN
8499215427702
El Disipador de Superficie 6.6mm Blanco 2m de ILUTREK es una solución de alta eficiencia para la disipación de calor en instalaciones de iluminación LED. Con una longitud de 2 metros y un perfil delgado de 6.6mm, se adapta a una amplia gama de aplicaciones de construcción. Su acabado blanco ofrece una estética limpia y moderna. La marca ILUTREK garantiza un producto de alto rendimiento y durabilidad. Este disipador es fácil de instalar, proporcionando una gestión térmica óptima para prolongar la vida útil de sus luces LED.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK