ILUTREK - DRIVER 3W 700MA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1619
Ref.Sonepar
266090
EAN
8499212424742
El Driver 3W 700mA de ILUTREK es un componente esencial para la correcta instalación y funcionamiento de sistemas de iluminación LED. Diseñado para operar con una corriente constante de 700mA, este dispositivo garantiza una eficiencia energética óptima. Su compacto diseño de 3W facilita su integración en espacios reducidos, permitiendo una mayor flexibilidad en la construcción y diseño de la iluminación. La robustez y fiabilidad de los productos ILUTREK aseguran un rendimiento duradero y estable, ideal para proyectos de construcción e instalación que requieren soluciones de iluminación de alto rendimiento.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK