ILUTREK - Driver APC 12W 350mA - 31-1390

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Driver APC 12W 350mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31-1390

Ref.Sonepar

100746

EAN

8499210020625

El Driver APC 12W 350mA de ILUTREK es una solución eficiente para la alimentación de luminarias LED. Con una potencia de 12W y una corriente de salida de 350mA, este dispositivo asegura un rendimiento óptimo y una larga vida útil para sus luces LED. Su diseño compacto y ligero facilita la instalación y la integración en diferentes tipos de luminarias. ILUTREK ha diseñado este driver con protecciones integradas contra cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones, garantizando así un funcionamiento seguro y fiable. Su rango de entrada universal (100-240V AC) lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.