ILUTREK - Driver APC-12W 700mA

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Driver APC-12W 700mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de salida desde/hasta - 700...700 mA

  • Potencia de salida desde/hasta - 12...12 W

  • Grado de protección (IP) - IP33

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31-1391

Ref.Sonepar

105663

EAN

9999997165773

Intensidad de salida desde/hasta:

700...700 mA

Potencia de salida desde/hasta:

12...12 W

Grado de protección (IP):

IP33

El Driver APC-12W 700mA de ILUTREK es un componente esencial para la correcta instalación y funcionamiento de sistemas de iluminación LED. Con una capacidad de 12W y una corriente de salida de 700mA, este driver garantiza una alimentación estable y segura. Su diseño compacto facilita su integración en espacios reducidos. ILUTREK se destaca por su compromiso con la innovación y la eficiencia energética, ofreciendo productos que cumplen con los más altos estándares de la industria. Este driver es un claro ejemplo de su excelencia técnica.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK