ILUTREK - DRIVER APC 16W 700MA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1392
Ref.Sonepar
129914
EAN
8499210022308
El Driver APC 16W 700mA de ILUTREK es un componente esencial para la instalación de sistemas de iluminación LED. Con una potencia de 16W y una corriente de salida de 700mA, este driver proporciona un rendimiento eficiente y estable. La marca ILUTREK garantiza la fiabilidad y durabilidad del producto, siendo una elección preferida por los profesionales de la construcción e instalación. Su diseño compacto y ligero facilita su montaje en espacios reducidos. Además, cuenta con protección contra cortocircuitos y sobrecargas, asegurando un funcionamiento seguro.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK