ILUTREK - DRIVER APC 25W 700MA

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - DRIVER APC 25W 700MA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de salida desde/hasta - 700...700 mA

  • Potencia de salida desde/hasta - 25...25 W

  • Grado de protección (IP) - IP33

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31-1490

Ref.Sonepar

115774

EAN

9999903261513

Intensidad de salida desde/hasta:

700...700 mA

Potencia de salida desde/hasta:

25...25 W

Grado de protección (IP):

IP33

El Driver APC 25W 700mA de ILUTREK es un componente esencial para sistemas de iluminación LED. Diseñado para proporcionar una corriente constante de 700mA, este dispositivo de 25W garantiza un rendimiento eficiente y estable. Su compacto diseño facilita la instalación en espacios reducidos, mientras que su robusta construcción asegura una larga vida útil. La marca ILUTREK es reconocida por su compromiso con la innovación y la fiabilidad, lo que se refleja en este driver de alta especificación. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones de iluminación de alto rendimiento.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK