ILUTREK - Driver APV-12 IP20 12W 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión secundario - 12...12 V
Potencia de salida desde/hasta - 12...12 W
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1407
Ref.Sonepar
102567
EAN
8499210020694
Intervalo de tensión secundario:
12...12 V
Potencia de salida desde/hasta:
12...12 W
Grado de protección (IP):
IP20
La Fuente de Alimentación APV 12 12V de ILUTREK es un driver de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo ofrece una tensión constante de 12V, lo que garantiza una operación eficiente y segura en una amplia gama de aplicaciones. La marca ILUTREK es reconocida por su compromiso con la innovación y la fiabilidad, y este producto no es la excepción. En cuanto a las normativas de seguridad, la Fuente de Alimentación APV 12 12V cuenta con un grado de protección IP20, lo que significa que está protegida contra objetos sólidos de más de 12mm y no está diseñada para resistir el agua. Este nivel de protección es adecuado para la mayoría de las aplicaciones de interior. En resumen, la Fuente de Alimentación APV 12 12V de ILUTREK es una solución robusta y confiable para sus necesidades de alimentación.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


