ILUTREK - Driver HLG-150 IP67 150W 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1443
Ref.Sonepar
148207
EAN
8499210022902
El Driver HLG-150 IP67 150W 12V de ILUTREK es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para operar a una tensión de 12V, es capaz de manejar cargas de hasta 150W, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. La marca ILUTREK es reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia, y este driver no es la excepción. En términos de seguridad, el driver HLG-150 IP67 150W 12V cumple con las normativas más rigurosas. Su grado de protección IP67 garantiza que el dispositivo está protegido contra el polvo y puede resistir la inmersión temporal en agua, lo que lo hace adecuado para su uso en condiciones difíciles. En resumen, el Driver HLG-150 IP67 150W 12V de ILUTREK combina potencia, seguridad y la confiabilidad de una marca líder en el sector.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


