ILUTREK - DRIVER HLG-150 IP67 150W 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para tensión constante - sí
Intensidad de salida desde/hasta - 6300...6300 mA
Potencia de salida desde/hasta - 150...150 W
Grado de protección (IP) - IP67
Clase de protección - II
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1444
Ref.Sonepar
126508
EAN
9999903080503
Adecuado para tensión constante:
sí
Intensidad de salida desde/hasta:
6300...6300 mA
Potencia de salida desde/hasta:
150...150 W
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
II
Longitud:
228 mm
Anchura:
68 mm
Altura:
38.8 mm
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


