ILUTREK - DRIVER HLG-240 IP67 240W 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - sí
Intervalo de tensión secundario - 12...12 V
Potencia de salida desde/hasta - 240...240 W
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1412
Ref.Sonepar
178323
EAN
8499212424377
Apto para uso en exteriores:
sí
Intervalo de tensión secundario:
12...12 V
Potencia de salida desde/hasta:
240...240 W
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


