ILUTREK - DRIVER HLG-240 IP67 240W 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para tensión constante - sí
Intensidad de salida desde/hasta - 10000...10000 mA
Potencia de salida desde/hasta - 240...240 W
Grado de protección (IP) - IP67
Clase de protección - II
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1413
Ref.Sonepar
161881
EAN
8499160041923
Adecuado para tensión constante:
sí
Intensidad de salida desde/hasta:
10000...10000 mA
Potencia de salida desde/hasta:
240...240 W
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
II
Longitud:
251 mm
Anchura:
68 mm
Altura:
38.8 mm
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


