ILUTREK - DRIVER HLG-320 IP67 320W 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - sí
Adecuado para tensión constante - sí
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Intensidad de salida desde/hasta - 13340...13340 mA
Potencia de salida desde/hasta - 320...320 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1445
Ref.Sonepar
133320
EAN
8499160846719
Apto para uso en exteriores:
sí
Adecuado para tensión constante:
sí
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Intensidad de salida desde/hasta:
13340...13340 mA
Potencia de salida desde/hasta:
320...320 W
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
II
Longitud:
252 mm
Anchura:
90 mm
Altura:
43.8 mm
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


