ILUTREK - DRIVER LCV 120W 24V TCI

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - DRIVER LCV 120W 24V TCI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para tensión constante -

  • Intensidad de salida desde/hasta - 5000...5000 mA

  • Potencia de salida desde/hasta - 120...120 W

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Clase de protección - II

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31-1803

Ref.Sonepar

416906

EAN

8010703395510

Adecuado para tensión constante:

Intensidad de salida desde/hasta:

5000...5000 mA

Potencia de salida desde/hasta:

120...120 W

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Longitud:

300 mm

Anchura:

40 mm

Altura:

30 mm

Adecuado para tensión constante igen, Intensidad de salida desde/hasta 5000...5000 mA, Potencia de salida desde/hasta 120...120 W, Grado de protección (IP) IP20, Clase de protección II, Longitud 300 mm, Anchura 40 mm, Altura 30 mm

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK