Fin de vida

ILUTREK - DRIVER LCV 180W 24V TCI

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - DRIVER LCV 180W 24V TCI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para tensión constante - sí

  • Intensidad de salida desde/hasta - 7500...7500 mA

  • Potencia de salida desde/hasta - 180...180 W

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Clase de protección - II

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31-1804

Ref.Sonepar

319147

EAN

8010703395527

Adecuado para tensión constante:

sí

Intensidad de salida desde/hasta:

7500...7500 mA

Potencia de salida desde/hasta:

180...180 W

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Longitud:

345 mm

Anchura:

50 mm

Altura:

35 mm

Adecuado para tensión constante igen, Intensidad de salida desde/hasta 7500...7500 mA, Potencia de salida desde/hasta 180...180 W, Grado de protección (IP) IP20, Clase de protección II, Longitud 345 mm, Anchura 50 mm, Altura 35 mm

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK