ILUTREK - Driver LCV 30W 24W TCI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para tensión constante - sí
Intensidad de salida desde/hasta - 1250...1250 mA
Potencia de salida desde/hasta - 30...30 W
Grado de protección (IP) - IP20
Clase de protección - II
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1799
Ref.Sonepar
431477
EAN
8010703395473
Adecuado para tensión constante:
sí
Intensidad de salida desde/hasta:
1250...1250 mA
Potencia de salida desde/hasta:
30...30 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Longitud:
153 mm
Anchura:
41.5 mm
Altura:
32 mm
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


