Fin de vida

ILUTREK - Driver LCV 60W 24V TCI

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Driver LCV 60W 24V TCI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para tensión constante - sí

  • Intensidad de salida desde/hasta - 2500...2500 mA

  • Potencia de salida desde/hasta - 60...60 W

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Clase de protección - II

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31-1800

Ref.Sonepar

320239

EAN

8499161493530

Adecuado para tensión constante:

sí

Intensidad de salida desde/hasta:

2500...2500 mA

Potencia de salida desde/hasta:

60...60 W

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Longitud:

180 mm

Anchura:

52 mm

Altura:

30 mm

Adecuado para tensión constante igen, Intensidad de salida desde/hasta 2500...2500 mA, Potencia de salida desde/hasta 60...60 W, Grado de protección (IP) IP20, Clase de protección II, Longitud 180 mm, Anchura 52 mm, Altura 30 mm

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK