ILUTREK - DRIVER LCV 75W 24V TCI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para tensión constante - sí
Intensidad de salida desde/hasta - 3125...3125 mA
Potencia de salida desde/hasta - 75...75 W
Grado de protección (IP) - IP20
Clase de protección - II
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1801
Ref.Sonepar
430371
EAN
8010703395497
Adecuado para tensión constante:
sí
Intensidad de salida desde/hasta:
3125...3125 mA
Potencia de salida desde/hasta:
75...75 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Longitud:
180 mm
Anchura:
52 mm
Altura:
30 mm
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


