ILUTREK - DRIVER LPV-100 IP67 100W 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - sí
Intervalo de tensión secundario - 12...12 V
Potencia de salida desde/hasta - 100...100 W
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1356
Ref.Sonepar
110606
EAN
9999997378388
Apto para uso en exteriores:
sí
Intervalo de tensión secundario:
12...12 V
Potencia de salida desde/hasta:
100...100 W
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


