ILUTREK - Driver LPV-100 IP67 10W 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para tensión constante - sí
Intensidad de salida desde/hasta - 4200...4200 mA
Potencia de salida desde/hasta - 100...100 W
Grado de protección (IP) - IP67
Clase de protección - II
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1355
Ref.Sonepar
96462
EAN
9999903328612
Adecuado para tensión constante:
sí
Intensidad de salida desde/hasta:
4200...4200 mA
Potencia de salida desde/hasta:
100...100 W
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
II
Longitud:
190 mm
Anchura:
52 mm
Altura:
37 mm
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


