ILUTREK - DRIVER LPV-150 IP67 150W 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - sí
Intervalo de tensión secundario - 12...12 V
Potencia de salida desde/hasta - 150...150 W
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1606
Ref.Sonepar
194202
EAN
8499161311391
Apto para uso en exteriores:
sí
Intervalo de tensión secundario:
12...12 V
Potencia de salida desde/hasta:
150...150 W
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


