ILUTREK - DRIVER LPV-150 IP67 150W 24V

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para tensión constante -

  • Intensidad de salida desde/hasta - 6300...6300 mA

  • Potencia de salida desde/hasta - 150...150 W

  • Grado de protección (IP) - IP67

  • Clase de protección - II

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31-1377

Ref.Sonepar

191108

EAN

8499160569519

Adecuado para tensión constante:

Intensidad de salida desde/hasta:

6300...6300 mA

Potencia de salida desde/hasta:

150...150 W

Grado de protección (IP):

IP67

Clase de protección:

II

Longitud:

191 mm

Anchura:

63 mm

Altura:

37.5 mm

Adecuado para tensión constante igen, Intensidad de salida desde/hasta 6300...6300 mA, Potencia de salida desde/hasta 150...150 W, Grado de protección (IP) IP67, Clase de protección II, Longitud 191 mm, Anchura 63 mm, Altura 38 mm

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK