ILUTREK - Driver LPV-35 IP67 35W 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión secundario - 12...12 V
Potencia de salida desde/hasta - 35...35 W
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1269
Ref.Sonepar
102592
EAN
9999903261261
Intervalo de tensión secundario:
12...12 V
Potencia de salida desde/hasta:
35...35 W
Grado de protección (IP):
IP20
El Driver LPV-35 IP67 35W 12V de ILUTREK es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este driver, diseñado por ILUTREK, una marca reconocida en el sector, ofrece una tensión de 12V, ideal para una amplia gama de aplicaciones. Su grado de protección IP67 lo hace resistente al polvo y al agua, lo que garantiza su durabilidad y fiabilidad en condiciones adversas. Este driver cumple con todas las normativas de seguridad, lo que lo convierte en una opción segura y confiable para todos los proyectos de construcción e instalación. En resumen, el Driver LPV-35 IP67 35W 12V de ILUTREK es una opción robusta y confiable para cualquier profesional en el campo.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


