ILUTREK - DRIVER LPV-35 IP67 35W 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - sí
Adecuado para tensión constante - sí
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Intensidad de salida desde/hasta - 1500...1500 mA
Potencia de salida desde/hasta - 35...35 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1304
Ref.Sonepar
104477
EAN
9999903224334
Apto para uso en exteriores:
sí
Adecuado para tensión constante:
sí
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Intensidad de salida desde/hasta:
1500...1500 mA
Potencia de salida desde/hasta:
35...35 W
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
II
Longitud:
148 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
30 mm
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


