ILUTREK - DRIVER LPV-60 IP67 60W 24V

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para uso en exteriores -

  • Adecuado para tensión constante -

  • Intervalo de tensión secundario - 24...24 V

  • Intensidad de salida desde/hasta - 2500...2500 mA

  • Potencia de salida desde/hasta - 60...60 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31-1305

Ref.Sonepar

96461

EAN

9999903079248

Apto para uso en exteriores:

Adecuado para tensión constante:

Intervalo de tensión secundario:

24...24 V

Intensidad de salida desde/hasta:

2500...2500 mA

Potencia de salida desde/hasta:

60...60 W

Grado de protección (IP):

IP67

Clase de protección:

II

Longitud:

162.5 mm

Anchura:

42.5 mm

Altura:

32 mm

Apto para uso en exteriores igen, Adecuado para tensión constante igen, Intervalo de tensión secundario 24...24 V, Intensidad de salida desde/hasta 2500...2500 mA, Potencia de salida desde/hasta 60...60 W, Grado de protección (IP) IP67, Clase de protección II, Longitud 163 mm, Anchura 43 mm, Altura 32 mm

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK