ILUTREK - DRIVER LRS-150 IP20 150W 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Adecuado para tensión constante - sí
Intervalo de tensión secundario - 12...12 V
Intensidad de salida desde/hasta - 10000...10000 mA
Potencia de salida desde/hasta - 150...150 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1611
Ref.Sonepar
205709
EAN
8499160628483
Apto para uso en exteriores:
no
Adecuado para tensión constante:
sí
Intervalo de tensión secundario:
12...12 V
Intensidad de salida desde/hasta:
10000...10000 mA
Potencia de salida desde/hasta:
150...150 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Longitud:
159 mm
Anchura:
97 mm
Altura:
30 mm
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


