ILUTREK - DRIVER LRS-35 IP20 35W 12V - 31-1607
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para tensión constante - sí
Intensidad de salida desde/hasta - 3000...3000 mA
Potencia de salida desde/hasta - 35...35 W
Grado de protección (IP) - IP20
Clase de protección - I
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1607
Ref.Sonepar
205704
EAN
8499160274314
Adecuado para tensión constante:
sí
Intensidad de salida desde/hasta:
3000...3000 mA
Potencia de salida desde/hasta:
35...35 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Longitud:
99 mm
Anchura:
82 mm
Altura:
30 mm


